text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Zincado 45H M5X12

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z longo (mín.) 2.5
z longo L ≥ 8
z curto (mín.) 1.25

Padrões

ASME B18.3.6M
DIN 915
NEN 2344
BS 4168-4
NF E27-182
ISO 4028

Números do artigo

Referência 07821.050.012
EAN 8717077213975
UBB 500648000684
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.