text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Zincado 45H M4X12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.74
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 12
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z longo (mín.) 2
z longo L ≥ 8
z curto (mín.) 1

Padrões

BS 4168-4
DIN 915
NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182

Números do artigo

Referência 07821.040.012
EAN 8717077213883
UBB 500647999639
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.