text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Zincado 45H M3X6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.19
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z longo (mín.) 1.5
z longo L ≥ 6
z curto (mín.) 0.75

Padrões

ISO 4028
NEN 2344
ASME B18.3.6M
DIN 915
NF E27-182
BS 4168-4

Números do artigo

Referência 07821.030.006
EAN 8717077213777
UBB 500647998565
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.