text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Zincado 45H M16X45


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 50.42
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z longo (mín.) 8
z longo L ≥ 25
z curto (mín.) 4

Padrões

DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NEN 2344
NF E27-182

Números do artigo

Referência 07821.160.045
EAN 8717077214538
UBB 500648174273
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.