text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M5X12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.19
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z longo (mín.) 2.5
z longo L ≥ 8
z curto (mín.) 1.25

Padrões

NF E27-182
ASME B18.3.6M
NEN 2344
DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4

Números do artigo

Referência 07820.050.012
EAN 8715492161031
UBB 950351509787
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.