text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M24X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 243
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal 7318154890

Dimensões

d-D M24
dp (max.) 18
L (mm) 90
P 3
s 12
t (min.) 10
z longo (mín.) 12
z longo L ≥ 35
z curto (mín.) 6

Padrões

NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
BS 4168-4
ISO 4028
DIN 915

Números do artigo

Referência 07820.240.090
EAN 8717077032903
UBB 500644843509
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.