Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07820
07820.240.060
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M24X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
153
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M24
dp (max.)
18
L (mm)
60
P
3
s
12
t (min.)
10
z longo (mín.)
12
z longo L ≥
35
z curto (mín.)
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
915
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
Números do artigo
Referência
07820.240.060
EAN
8717077032873
UBB
500644843277
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD