Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07820
07820.200.090
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M20X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
90 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
152
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
90
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z longo (mín.)
10
z longo L ≥
30
z curto (mín.)
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
DIN
915
Números do artigo
Referência
07820.200.090
EAN
8715492162045
UBB
953351918883
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD