Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
55230
55230.080.016
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.94
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
16
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z longo (mín.)
4
z longo L ≥
12
z curto (mín.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
DIN
915
ISO
4028
NEN
2344
BS
4168-4
Números do artigo
Referência
55230.080.016
EAN
8715494117739
UBB
500571744142
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD