text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.71
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z longo (mín.) 2.5
z longo L ≥ 8
z curto (mín.) 1.25

Padrões

ISO 4028
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NF E27-182
DIN 915
NEN 2344

Números do artigo

Referência 55230.050.008
EAN 8715494117562
UBB 500571742401
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.