text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.41
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z longo (mín.) 5
z longo L ≥ 16
z curto (mín.) 2.5

Padrões

ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028
DIN 915
NF E27-182
NEN 2344

Números do artigo

Referência 55230.100.012
EAN 8715494117784
UBB 500571744639
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.