text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M16X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 70
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z longo (mín.) 8
z longo L ≥ 25
z curto (mín.) 4

Padrões

ISO 4028
NF E27-182
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
DIN 915
NEN 2344

Números do artigo

Referência 51230.160.070
EAN 8715492029072
UBB 500696157436
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.