Nedtrain Oud
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
51068
51068.080.100
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
Perno roscado chanfrado DIN 976-1B Aço inoxidável A2 70 vários comprimentos
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
100 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
31.9
Info
various lengths
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
L (mm)
100
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1B
Números do artigo
Referência
51068.080.100
EAN
8715492266378
UBB
950353950112
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc