text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno roscado chanfrado DIN 976-1B Aço 4.8 Zincado vários comprimentos


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 250 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 123.1
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends
Código pautal

Dimensões

d-D M10
L (mm) 250
P 1.5

Padrões

DIN 976-1B

Números do artigo

Referência 20110.100.250
EAN 8717077263178
UBB 500649322590
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.