text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno metal ≈ 2d DIN 835 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 10.7
Info
  • ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L,ex. pernos M10X70 - DIN 835, onde o comprimento de trabalho L = 70 mm e o comprimentos no fim de metal bm = 20 mm. O comprimentos total dos pernos é 70 + 20 = 90 mm. O comprimentos de rosca nas porcas b= 26 mm.
  • A classe de tolerância da rosca na extremidade metálica é Sk6 de acordo com DIN 13-51, que significa "ajuste de transição", o que impede o afrouxamento da extremidade metálica dos pernos durante a desmontagem.
  • No caso desta transição não ser desejada, acrescentar "Fo" na designação. Estes pernos têm classe de tolerância de rosca 6g em ambas as extremidades e podem ser fornecidos como especiais.
  • Pernos de acordo com DIN 835 com uma extremidade metálica ≈2d têm muitas aplicações, mas destinam-se principalmente à utilização em peças de ligas de alumínio.
Código pautal

Dimensões

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm 16
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 20
P 1.25
x 3.2

Padrões

DIN 835

Números do artigo

Referência 21571.080.020
EAN 8717077264113
UBB 500649331906
UNSPSC 31163300

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.