text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno metal ≈ 2d DIN 835 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X16

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.93
Info
  • ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L,ex. pernos M10X70 - DIN 835, onde o comprimento de trabalho L = 70 mm e o comprimentos no fim de metal bm = 20 mm. O comprimentos total dos pernos é 70 + 20 = 90 mm. O comprimentos de rosca nas porcas b= 26 mm.
  • A classe de tolerância da rosca na extremidade metálica é Sk6 de acordo com DIN 13-51, que significa "ajuste de transição", o que impede o afrouxamento da extremidade metálica dos pernos durante a desmontagem.
  • No caso desta transição não ser desejada, acrescentar "Fo" na designação. Estes pernos têm classe de tolerância de rosca 6g em ambas as extremidades e podem ser fornecidos como especiais.
  • Pernos de acordo com DIN 835 com uma extremidade metálica ≈2d têm muitas aplicações, mas destinam-se principalmente à utilização em peças de ligas de alumínio.
Código pautal

Dimensões

b:L≤125mm 16
b:125mmL≤200mm 22
bm 10
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M5
L (mm) 16
P 0.8
x 2

Padrões

DIN 835

Números do artigo

Referência 55285.050.016
EAN 8715492062314
UBB 500696229219
UNSPSC 31163300

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.