text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9.1
Info
  • ATENÇÃO:
  • Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b1= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Código pautal

Dimensões

b 18
bm≈1d 6
b =L-(x+3) up to L≤ 22
d-D M6
L (mm) 40
P 1
x 2.5

Padrões

NF E25-135
DIN 938

Números do artigo

Referência 21560.060.040
EAN 8715492614728
UBB 950353350909
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.