Pernos
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
21550
21550.200.045
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
Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M20X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
5.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Classe
5.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
138
Info
ATENÇÃO:
Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
46
bm≈1d
20
b =L-(x+3) up to L≤
55
d-D
M20
L (mm)
45
P
2.5
x
6.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
938
NF
E25-135
Números do artigo
Referência
21550.200.045
EAN
8717077221253
UBB
500648223104
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD