text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M10X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 5.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 5.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 32
Info
  • ATENÇÃO:
  • Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b1= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Código pautal

Dimensões

b 26
bm≈1d 10
b =L-(x+3) up to L≤ 30
d-D M10
L (mm) 50
P 1.5
x 3.8

Padrões

DIN 938
NF E25-135

Números do artigo

Referência 21550.100.050
EAN 8717077220751
UBB 500648218179
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.