text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço Sem tratamento de superficie 5.6 (AD-W7) equipamentos sob pressão M20X60


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 5.6 (AD-W7)
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M20
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Classe 5.6 (AD-W7)
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 170
Info
  • ATENÇÃO:
  • Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b1= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.equipamentos sob pressão
Código pautal

Afmetingen

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 60
P 2.5
x 6.3

Normeringen

NF E25-135
DIN 938

Artikelnummers

Artikelnummer 21545.200.060
EAN 8717077219892
UBB 500648209590
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.