text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço inoxidável (Inox) A4 M20X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 218
Info
  • ATENÇÃO:
  • Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b1= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Código pautal 7318153590

Dimensões

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 80
P 2.5
x 6.3

Padrões

DIN 938
NF E25-135

Números do artigo

Referência 55280.200.080
EAN 8715494303699
UBB 500512328534
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.