text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X80


Cikkszám
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diâmetro M16
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 137
Info
  • ATENÇÃO:
  • Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b1= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Código pautal 7318153590

Méretek

b 38
bm≈1d 16
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 80
P 2
x 5

Szabványok

NF E25-135
DIN 938

Cikkszámok

Cikkszám 55280.160.080
EAN 8715494301121
UBB 500512327544
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.