text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Zincado 8.8 M16X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 78.9
Info
  • ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b1= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
  • Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Código pautal

Dimensões

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 40
P 2
x 5

Padrões

DIN 939
NF E25-135

Números do artigo

Referência 21521.160.040
EAN 8717077787315
UBB 500651638479
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.