text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 18.8
Info
  • ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b1= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
  • Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Código pautal

Dimensões

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm ≈ 1,25d 10
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 45
P 1.25
x 3.2

Padrões

DIN 939
NF E25-135

Números do artigo

Referência 21520.080.045
EAN 8715492613363
UBB 950353043363
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.