Pomac Automation B.V.
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
55270
55270.200.060
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
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço inoxidável (Inox) A4 M20X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
181
Info
ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Código pautal
7318153590
Dimensões
b:L≤125mm
46
b:125mm
L≤200mm
52
bm ≈ 1,25d
25
b =L-(x+3) up to L≤
55
d-D
M20
L (mm)
60
P
2.5
x
6.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-135
DIN
939
Números do artigo
Referência
55270.200.060
EAN
8715492340115
UBB
950351892241
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD