text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 69.8
Info
  • ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b1= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
  • Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Código pautal 7318153590

Dimensões

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 30
P 2
x 5

Padrões

NF E25-135
DIN 939

Números do artigo

Referência 55270.160.030
EAN 8715492339911
UBB 951351233212
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.