text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de soldar ISO 13918-PT Alumínio M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Alumínio
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.26
Código pautal
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Material Alumínio
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.26
Código pautal

Dimensões

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 20
L1 1

Padrões

ISO 13918-PT

Números do artigo

Referência 45398.060.020
EAN 8712423020542
UBB 500654586436
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.