Pernos soldar
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de soldar
Pernos soldar
51190
51190.060.016
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
Perno de soldar ISO 13918-PT Aço inoxidável (Inox) A2 M6X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Peso por peça (g)
2.9
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Peso por peça (g)
2.9
Código pautal
Ver
Dimensões
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
16
L1
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
13918-PT
Números do artigo
Referência
51190.060.016
EAN
8717077786608
UBB
500634408669
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar