Pernos soldar
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de soldar
Pernos soldar
51190
51190.050.045
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
Perno de soldar ISO 13918-PT Aço inoxidável (Inox) A2 M5X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Dimensões
A
0.8
d-D
M5
d2
6.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
45
L1
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
13918-PT
Números do artigo
Referência
51190.050.045
EAN
8712423016118
UBB
500654319051
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar