text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de soldar ISO 13918-PT Aço inoxidável (Inox) A2 M5X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.31
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.31
Código pautal 7318153590

Dimensões

A 0.8
d-D M5
d2 6.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 10
L1 0.8

Padrões

ISO 13918-PT

Números do artigo

Referência 51190.050.010
EAN 8717077786493
UBB 500634407596
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.