Pernos soldar
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de soldar
Pernos soldar
51190
51190.040.006
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
Perno de soldar ISO 13918-PT Aço inoxidável (Inox) A2 M4X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.596
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.596
Código pautal
Ver
Dimensões
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
6
L1
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
13918-PT
Números do artigo
Referência
51190.040.006
EAN
8712423016071
UBB
500654318632
UNSPSC
31162400