text.skipToContent text.skipToNavigation

Szpilka do zgrzewania ISO 13918-PT Stal nierdzewna A2 M3X20


Položka č.
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.91
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter M3
Length 20 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.91
Kod towaru 7318153590

Rozmery

A 0.7
d-D M3
d2 4.5
d3 0.6
k 0.7
L (mm) 20
L1 0.5

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Položka č. 51190.030.020
EAN 8717077786387
UBB 500634406432
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.