Pernos soldar
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de soldar
Pernos soldar
50205
50205.060.010
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
Perno de soldar ISO 13918-PT Aço Cobreado M6X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Cobreado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.85
Código pautal
83113000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
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
10 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Cobreado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.85
Código pautal
83113000
Dimensões
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
10
L1
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
13918-PT
Números do artigo
Referência
50205.060.010
EAN
8712423020917
UBB
500654590131
UNSPSC
31162400