Perno com rosca dupla
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Perno com rosca dupla
23530
23530.300.160
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
Perno com haste reduzida e 2 porcas DIN 2510 L/NF Aço 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sem tratamento de superficie M30X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Marcação
GA/KG
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
160 mm
Marca
Fabory
Marcação
GA/KG
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1156
Info
Rosca exterior de acordo com DIN 2510-2.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
39
d-D
M30
d2
23
L (mm)
160
m
30
P
3.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
2510-L/NF
Números do artigo
Referência
23530.300.160
EAN
8715492624079
UBB
950351724022
UNSPSC
31161619
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar