Perno com rosca dupla
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Perno com rosca dupla
23530
23530.120.100
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
Perno com haste reduzida e 2 porcas DIN 2510 L/NF Aço 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sem tratamento de superficie M12X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Marcação
GA/KG
Material
Aço
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
100 mm
Marca
Fabory
Marcação
GA/KG
Material
Aço
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
130
Info
Rosca exterior de acordo com DIN 2510-2.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
20
d-D
M12
d2
8.5
L (mm)
100
m
12
P
1.75
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
2510-L/NF
Números do artigo
Referência
23530.120.100
EAN
8717077038882
UBB
500644894825
UNSPSC
31161619
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar