Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
20010
20010.080.080
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
Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Sem tratamento de superficie 14H M8X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
24.22
Código pautal
7318154290
Dimensões
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
L (mm)
80
n
1.2
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
551
ISO
4766
NEN
1487
NF
E25-160
Números do artigo
Referência
20010.080.080
EAN
8717077068698
UBB
500645180661
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar