Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
20010
20010.080.020
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
Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Sem tratamento de superficie 14H M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5.77
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
551
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
Números do artigo
Referência
20010.080.020
EAN
8715492602183
UBB
950351714957
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD