text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Sem tratamento de superficie 14H M2X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Fenda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Fenda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.12
Código pautal 7318154290

Dimensões

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 6
n 0.25
P 0.4

Padrões

ISO 4766
DIN 551
NF E25-160
NEN 1487

Números do artigo

Referência 20010.020.006
EAN 8717077068308
UBB 500645176701
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.