Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
20010
20010.100.012
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
Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Sem tratamento de superficie 14H M10X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5.2
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
12
n
1.6
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
Números do artigo
Referência
20010.100.012
EAN
8717077068728
UBB
500645180901
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD