text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with flat point DIN 551 Stainless steel A4 M6X8


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M6
Length 8 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.25
Commodity code 7318153590

Dimensions

d-D M6
D (mm) 4
dp 4
L (mm) 8
n 1
P 1

Normes

NEN 1487
DIN 551
ISO 4766
NF E25-160

Numéros d'articles

Numéro d'article 55292.060.008
EAN 8715492340658
UBB 952351508512
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.