text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.65
Código pautal

Dimensões

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 6
n 0.8
P 0.8

Padrões

NF E25-160
DIN 551
ISO 4766
NEN 1487

Números do artigo

Referência 55292.050.006
EAN 8715492340580
UBB 952351507944
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.