text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.07
Código pautal 7318153590

Dimensões

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 25
n 0.8
P 0.8

Padrões

NEN 1487
NF E25-160
ISO 4766
DIN 551

Números do artigo

Referência 55292.050.025
EAN 8715494096911
UBB 500571520146
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.