text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.87
Código pautal 7318153590

Dimensões

d-D M4
D (mm) 2.5
dp 2.5
L (mm) 12
n 0.6
P 0.7

Padrões

NF E25-160
DIN 551
ISO 4766
NEN 1487

Números do artigo

Referência 55292.040.012
EAN 8715492340559
UBB 952351507605
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.