text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X45

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 45
n 1.6
P 1.5

Padrões

DIN 551
ISO 4766
NF E25-160
NEN 1487

Números do artigo

Referência 55292.100.045
EAN 8715494114691
UBB 500571521888
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.