Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51292
51292.020.006
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
Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M2X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.1
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2
D (mm)
1
dp
1
L (mm)
6
n
0.25
P
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Números do artigo
Referência
51292.020.006
EAN
8715494106993
UBB
500571479319
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD