text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M2X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 4 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.07
Info
  • Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Código pautal

Dimensões

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 4
n 0.25
P 0.4

Padrões

NF E25-160
DIN 551
NEN 1487
ISO 4766

Números do artigo

Referência 51292.020.004
EAN 8715494106979
UBB 500571479152
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.