text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M5X8


Numéro d'article
Diâmetro
Afficher tous les diâmetros
Comprimento
Afficher tous les comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Peso por peça (g) 0.9
Info
  • Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Código pautal

Dimensions

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 8
n 0.8
P 0.8

Normes

DIN 551
ISO 4766
NF E25-160
NEN 1487

Numéros d'articles

Numéro d'article 51292.050.008
EAN 8715492280442
UBB 951351834241
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.