text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço Sem tratamento de superficie 14H M8X25


Cikkszám
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Fenda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diâmetro M8
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Fenda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7.15
Código pautal 7318154290

Méretek

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 25
n 1.2
P 1.25

Szabványok

BS 4219
ISO 7434
NEN 1488
DIN 553
NF E25-161

Cikkszámok

Cikkszám 20030.080.025
EAN 8717077069145
UBB 500645185124
UNSPSC 31161505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.