Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
20030
20030.100.025
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço Sem tratamento de superficie 14H M10X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11.1
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.6
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4219
NF
E25-161
DIN
553
ISO
7434
NEN
1488
Números do artigo
Referência
20030.100.025
EAN
8717077069183
UBB
500645185538
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD