text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M8X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.45
Info
  • Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 16
n 1.2
P 1.25

Padrões

NEN 1488
ISO 7434
NF E25-161
DIN 553
BS 4219

Números do artigo

Referência 51293.080.016
EAN 8715494104975
UBB 500571485662
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.